Držalo za zunanje struženje desno 40/16HP mm

Št. art.: 320105 40/16HP
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 12164-3
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala 40 mm
Velikost ploščice 16HP
Trn za rezkarje HSK-T
Vrsta uporabe desno
Standard vpenjalnega trna ISO 12164-3
z notranjim hlajenjem da
Previsna dolžina A 55 mm
Osni zamik konic f 27 mm
primerna obračalna rezalna ploščica 16E..
Vrsta držala Votli konus
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 320105 40/16HP
EAN/GTIN 2050002062931
Številka proizvajalca TOP52GR31,5

Opis

Opomba:

Primerno visokotlačno šobo art. 320001 naročite posebej! Nadomestne dele za art. 320610320626 najdete v seznamu nadomestnih delov.
Vpenjalni čepi PSC po ponudbi.