Držalo za zunanje struženje GARANT eco, kratko 16/11 mm

Št. art.: 250624 16/11
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Master Eco
Velikost držala 16 mm
Velikost ploščice 11 mm
Vrsta uporabe desni
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem da
ISO-oznaka držala PDJNR/L 1616X11
primerna obračalna rezalna ploščica DN.. 1104..
Funkcijska širina L4 20 mm
Dolžina glave L1 35 mm
Celotna dolžina L 85 mm
Podložna ploščica 259031 44
Kolenska ročica 259015 16
Vijak kolenske ročice 259018 16
Vzmet 259046 5
Nastavitveni kot κ 93 stopinj
Uporaba Vzdolžno struženje, zunanje; Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 250624 16/11
EAN/GTIN 4062406728922

Opis

Izvedba:

Zelo učinkovito hlajenje neposredno na rezilu in dodatno hlajenje prostih ploskev.

Opomba:

Dovajanje hladilnega sredstva preko vzdolžne odprtine na spodnji strani držala skupaj z držali sistema GARANT Master Eco št. 319006319136 oz. št. 317900 pri dolžini držala < 125 mm. Izbirna možnost priključitve prek cevne povezave (G 1/8 palca), št. 269207 in 269208.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Vstavki

Iz iste serije "Master Eco" Poglej vse