Osi / nadomestne osi za valjčke RB M 6 (1 Nastavite = 3 Kos)

Št. art.: 200222
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 200222
EAN/GTIN 4046122300884
Številka proizvajalca 200222
L-število L40010 12460

Opis

Opis:

Osi / nadomestne osi za valjčke RB M 6 (1 komplet = 3 kosi)

Nadomestne osi (RA)
1 komplet

Odslužene komplete valjčkov lahko zamenjate z novimi. Pri sestavljanju pazite, da upoštevate vrstni red različnih valjev. Valjček št. 1 se namesti na os, kjer je čelno rezkanje telesa najmanjše. Montažo je treba nadaljevati v smeri urinega kazalca.