{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ območja | 18,06 mm - 20,05 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Izvedba | 4×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 79 mm | |
Celotna dolžina L | 131 mm | |
⌀ držala Ds | 20 mm | |
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,35 mm/v | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122440 18,06-X | |
Številka proizvajalca | 122440 18,06-X |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Svedri VHM-HPC, cilindrično držalo DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 18,06-Xmm |
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
348,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
290,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
272,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
227,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
VHM svedri HPC GARANT Diabolo, cilindrično držalo DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm oz. cole): 18,06-X
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
358,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
299,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Polstandardno | da | da | da | da |
Izvedba | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Barvni prstan | zelena | zelena | brez | rdeča |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Kot konice | 140 stopinj | 135 stopinj | 140 stopinj | 140 stopinj |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 |
Dolžina utorov Lc | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm |