• Ta izdelek je opuščen in kmalu ne več del naše ponudbe.

HPC svedri VHM, tip FS, cilindrično držalo DIN 6535 HA 4,3 mm

Št. art.: 122670 4,3
Popust
114,50 €
Cena velja do 26. maj 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6537
  • Izvedba: 6×D
  • Tip: FS
  • Toleranca nazivnega ⌀: h7

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 4,3 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard DIN 6537
Izvedba 6×D
Tip FS
Toleranca nazivnega ⌀ h7
Število rezil Z 2
Kot konice 140 stopinj
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 37,6 mm
Držalo DIN 6535 HA s h6
z notranjim hlajenjem da, s 25 bari
Strategija odrezovanja HPC
Polstandardno da
Dolžina utorov Lc 44 mm
Celotna dolžina L 82 mm
⌀ držala Ds 6 mm
Toleranca držala h6
Podajanje f v titan < 850 N/mm2 0,04 mm/v
Barvni prstan rožnata
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 122670 4,3
EAN/GTIN 4045197056344

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
260
Al (kratki odrezki)
N
240
Al > 10% Si
N
160
Jeklo < 500 N/mm
P
110
Jeklo < 750 N/mm
P
90
Jeklo < 900 N/mm
P
85
Jeklo < 1100 N/mm
P
60
Jeklo < 1400 N/mm
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
35
Ti > 850 N/mm²
S
35
mokro maks.
 
mokro min.
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Posebno čvrsti zaradi večje debeline jedra in specialnega profila. Specialno koničenje.
Visoka točnost krožnega teka in dolga življenjska doba.
Visoka kakovost izvrtin.

Opomba:

Dolžina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.1
Obliki HB in HE dobavljivi po enaki ceni kot HA.
Oblika HB: naročite art. 122675.
Oblika HE: naročite art. 122670 + 129100HE.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Več izdelkov iz posebne ponudbe "skladiščna razprodaja"
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
    ⌀ DC h7 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico