{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za vijake | M5 | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | Tovarniški standard | |
Toleranca nazivnega ⌀ | ±0,05 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Držalo | Cilindrično držalo s h8 | |
Kot grezila | 90 stopinj | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
⌀ D1 1. stopnje s posnetim robom ±0,05 | 5,3 mm | |
⌀ D2 2. stopnje s posnetim robom h9 | 10,4 mm | |
Višina stopnje L1 1. stopnje | 30 mm | |
Dolžina utorov Lc | 55 mm | |
Celotna dolžina L | 110 mm | |
⌀ držala Ds | 10,4 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,07 mm/v | |
Toleranca držala | h8 | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Stopenjski svedri |
Številka izdelka | 117160 M5 | |
EAN/GTIN | 4045197036025 | |
Številka proizvajalca | 117160 M5 |