{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 27 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 343 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 120 stopinj | |
Držalo | Morsekonus | |
Število rezil Z | 3 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 129,5 mm | |
Dolžina utorov Lc | 170 mm | |
Celotna dolžina L | 291 mm | |
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 18,6 mm | |
Velikost morsekonusa MK | 3 | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,26 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 116620 27 | |
EAN/GTIN | 4062406097332 | |
Številka proizvajalca | 116620 27 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Povrtalo HSS N, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 27mm
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
184,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
59 kosov na zalogi
62,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
104,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi
230,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
170,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Barvni prstan | brez | brez | brez | brez | brez |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Velikost morsekonusa MK | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Dolžina utorov Lc | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 222 mm |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |