{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 63 mm | |
Širina reza | 4 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 885 A | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | ±0,1 | |
⌀ izvrtine H6 d1 | 22 mm | |
Število zob Z | 18 | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Debelina zveze b ±0,1 | 2,8 mm | |
⌀ zveze d2 ±1 | 40 mm | |
Višina zob Zh | 11,5 mm | |
Možnost povezovanja 2 rezkarjev enake širine A/B | 4 mm | |
Možnost povezovanja 2 rezkarjev enake širine, skupne širine E | 7,7 mm - 7,8 mm | |
Podajanje fz v jeklo < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Kolutni rezkar |
Številka izdelka | 185010 63X4 | |
Številka proizvajalca | 185010 63X4 |