Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Fresas de disco de MDI HPC, TiAlN, ⌀×ancho ±0,1×k11: 63X4mm

Número de artículo: 185010 63X4

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀×ancho ±0,1×k11 (mm) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 185010 63X4
Número del fabricante 185010 63X4
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
280
Aluminium (med korte spåner)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
110
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
90
Stål < 1400 N/mm²
P
75
INOX < 900 N/mm²
M
45
GG (G)
K
70
CuZn
N
300
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Descripción

Ejecución:

Fresa de disco MDI de precisión en la zona de arranque de viruta HPC.
Fresa de juego combinado: las fresas con el mismo ⌀ y cantidad de dientes pueden combinarse para obtener anchos intermedios y ajustarse al ancho deseado. Los dientes se engranan unos contra otros, puesto que las fresas no tienen ningún collar en la perforación elevado en el taladro.
Los juegos de 2 piezas son particularmente económicos. Al cambiar de posición se pueden utilizar los dos filos laterales de una fresa.

Nota:

  • Las fresas en juego combinado deben acoplarse con el anillo de mandriles portafresas de ancho correspondiente; de lo contrario, las fresas podrían resultar dañadas.
  • En cuanto a anillos de mandriles portafresas, ver grupo 30.
  • Ranuras completas: fz para ae = 0,1×D.