{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Master Alu | |
⌀ rezila DC | 5 mm | |
Prevleka | DLC | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | W | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h6 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 38 stopinj | |
Delitev rezil | neenakomeren | |
Smer pristavljanja | vodoravno in poševno | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,15×D | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
Kakovost centriranja z držalom | G 2,5 s HA | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | TPC | |
Dolžina rezil Lc | 17 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 24 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 4,5 mm | |
Celotna dolžina L | 65 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Oblika držala | HA | |
Zaokrožitev kota rv | 0,05 mm | |
Srednja debelina odrezkov hmaks za TPC-rezkanje v aluminij s kratkimi odrezki | 0,036 mm | |
Barvni prstan | rumena | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 203113 5 | |
EAN/GTIN | 4062406245740 | |
Številka proizvajalca | 203113 5 |