VHM-rezkar GARANT Master Alu HPC neprevlečen

Št. art.: 202470
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
101 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: W
  • Delovna širina ae pri rezkanju: Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5×D pri robljenju
  • z notranjim hlajenjem: ne

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Posebej ostri rezalni robovi.
Mere podobne DIN 6527.
Dvojno brušene stranske proste ploskve.
Za grobo in poravnalno obdelavo. Do 2×D v polno pri najvišjih vrednostih podajanja in zelo mirnem teku.

Opomba:

Naslednik za art. 202480.

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Master Alu"
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
    ⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico