Št. izdelka: 139185

Strojni oblikovalci navoja z mazalnimi utori HSSE-PM oblika E 6HX TiN

Brand: GARANT

Strojni oblikovalci navoja z mazalnimi utori HSSE-PM oblika E 6HX Ti...

Unit price
od 
€ 41,10
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Opis

Izvedba:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). Z mazalnimi utori; optimalen učinek mazanja tudi pri globokih navojih.
Tolerančni razred: ISO 2X/6HX.
Oblika E (prisekani del: 1,5−2 koraka) za globoke navoje pri kratkem izteku. Navoj je vrezan skoraj do dna izvrtine.
Inovativna oblika poligona omogoča široko področje uporabe. Večfunkcijska struktura plasti dosega maksimalno življenjsko dobo tudi pri zelo trdih materialih.

Technical Data

Prevleka
TiN
Vrsta navoja
M
Kot profila
60 stopinj
Rezalni material
HSS E PM
Standard
DIN 2174
Standard za navoje
DIN 13
Oblika prisekanega dela
E
Držalo
Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem
ne
Uporaba pri načinu vrtanja
do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini
Smer rezanja
desni
Barvni prstan
zelena

Application Table

Al umetna masa
N
42
Al (kratki odrezki)
N
42
Al > 10% Si
N
27
Jeklo < 500 N/mm
P
37
Jeklo < 750 N/mm
P
32
Jeklo < 900 N/mm
P
27
Jeklo < 1100 N/mm
P
22
Jeklo < 1400 N/mm
P
17
INOX < 900 N/mm²
M
12
CuZn
N
22
Uni
 
Olje
 
mokro maks.
 
loading spinner image
loading spinner image

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico

V nakupovalno košarico