{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 5 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | W | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h6 | |
Število zob Z | 3 | |
Kot spirale | 45 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,05 × D pri kopirnem rezkanju; 0,5 × D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
Kakovost centriranja z držalom | G 2,5 z HA | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 13 mm | |
Radij rezila R1 | 1 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 19 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 4,7 mm | |
Celotna dolžina L | 57 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Podajanje fz za robljenje v aluminij s kratkimi odrezki | 0,02 mm | |
Podajanje fz za kopirno rezkanje v aluminij s kratkimi odrezki | 0,02 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Barvni prstan | rumena | |
Vrsta izdelka | Kolutni rezkarji |
Številka izdelka | 206190 5/1,0 | |
EAN/GTIN | 4045197591678 | |
Številka proizvajalca | 206190 5/1,0 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM torusni rezkar, neprevlečeni, ⌀ h6 DC / R1: 5/1,0mm
po ponudbi
Na zalogi
119 kosov na zalogi
40,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
47 kosov na zalogi
77,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
49 kosov na zalogi
51,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
63 kosov na zalogi
63,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
50,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,05 × D pri kopirnem rezkanju; 0,5 × D pri robljenju | 0,3×D pri robljenju; 0,05×D pri kopirnem rezkanju | 0,05 × D pri kopirnem rezkanju; 0,5 × D pri robljenju | 0,3 × D pri robljenju; 0,5 × D pri robljenju | 0,5 × D pri robljenju; 0,5 × D pri robljenju |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Kot spirale | 45 stopinj | 38 stopinj | 45 stopinj | 40 stopinj | 42 stopinj |
Število zob Z | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično |
Radij rezila R1 | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |