VHM torusni rezkar 10/3,0 mm

Št. art.: 206190 10/3,0
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
64 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: W
  • Toleranca nazivnega ⌀: h6
  • Število zob Z: 3

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 10 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material VHM
Standard DIN 6527
Tip W
Toleranca nazivnega ⌀ h6
Število zob Z 3
Kot spirale 45 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju 0,05 × D pri kopirnem rezkanju; 0,5 × D pri robljenju
Držalo DIN 6535 HA s h6
Kakovost centriranja z držalom G 2,5 s HA
z notranjim hlajenjem ne
Dolžina rezil Lc 22 mm
Radij rezila R1 3 mm
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 30 mm
⌀ sprostitve D1 9,2 mm
Celotna dolžina L 72 mm
⌀ držala Ds 10 mm
Podajanje fz za robljenje v aluminij s kratkimi odrezki 0,05 mm
Podajanje fz za kopirno rezkanje v aluminij s kratkimi odrezki 0,05 mm
Toleranca držala h6
Barvni prstan rumena
Vrsta izdelka Kolutni rezkarji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 206190 10/3,0
EAN/GTIN 4045197853028

Tabela aplikacije

Al
N
180
Al (kratki odrezki)
N
140
Al > 10% Si
N
105
PMMA Akril
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Cu
N
80
CuZn
N
100
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Z ekscentrično brušenimi prostimi ploskvami in dodatno poliranimi utori za odrezke za odlično odvajanje odrezkov pri aluminijastih materialih z dolgimi odrezki.
Tolerance:
  • Radij kota
R1 = 0,5, toleranca ±0,02.
R1 > 0,5 – 1,5, toleranca ±0,03.
R1 > 1,5, toleranca ±0,05.
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
    ⌀ h6 DC / R1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico