{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | WOEX 100504 | |
Oznaka | 50-010 | |
Zvrst | P40 | |
Tip | ST900 | |
Rezalni material | HM | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za vrtanje |
Številka izdelka | 236760 50-010 | |
EAN/GTIN | 4047109036598 | |
Številka proizvajalca | W29 50010.0404 |