Št. izdelka: 250603

QT-držalo za zunanje struženje eco levi

Brand: GARANT
Standard DIN ISO 5610
z notranjim hlajenjem da
Reklamna cena veljavna do 31.12.2020

QT-držalo za zunanje struženje eco levi

Unit price 306,00 €
od 
€ 260,10
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Opis

Izvedba:

Z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva na rezilo. Hlajenje s pomočjo preciznih šob zagotavlja usmerjeno in učinkovito zniževanje toplotne obremenitve, saj je curek hladilnega sredstva optimalno usmerjen med odrezek in rezilni rob. Za večjo produktivnost, daljšo življenjsko dobo in večjo procesno varnost.

Prednosti:

Združite prednosti Garant eco in zamenjavo obračalne ploščice brez uporabe orodja.
Sprostite vpetje ploščice s pritiskom prsta − zamenjajte rezilo − vpnite ploščico s pritiskom na vpenjalno spono.
Enostavno in udobno zmanjšanje dodatnega časa.
Enakomerna sila vpetja, visoka natančnost zamenjave, brez vzdrževanja.

Opomba:

Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče le v kombinaciji z držali GARANT eco art.  317900−319886.

Technical Data

Vrsta uporabe
levi
Standard
DIN ISO 5610
z notranjim hlajenjem
da
Nastavitveni kot κ
93 stopinj
loading spinner image
loading spinner image

Share this product

or copy this link

To shopping cart