{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
minimalni ⌀ 1. zareze D1 | 33 mm | |
minimalni ⌀ 1. zareze D2 | 50 mm | |
Vrsta uporabe | desni | |
Širina zareze w | 3 mm | |
maksimalna globina rezanja tmaks | 13 mm | |
Vrsta izdelka | Nosilec rezila |
Številka izdelka | 273820 33/50 | |
EAN/GTIN | 4045197500236 | |
Številka proizvajalca | 273820 33/50 |