{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost ploščice | 6 mm | |
Vrsta uporabe | desni | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
⌀ držala DS | 12 mm | |
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 6,35 mm | |
Celotna dolžina L | 100 mm | |
Vijak za obračalno ploščico | 279810 6 | |
Kot naklona | 2,5 stopinj | |
Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje |
Številka izdelka | 272101 12/6 | |
EAN/GTIN | 4045197463289 | |
Številka proizvajalca | 272101 12/6 |