Noži za notranje struženje s fiksnim kotom vzpona 2,5° 44/9,3 mm

Št. art.: 272101 44/9,3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
86 kosov na zalogi
  • z notranjim hlajenjem: ne

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost ploščice 9,3 mm
Vrsta uporabe desni
z notranjim hlajenjem ne
⌀ držala DS 16 mm
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 8 mm
Celotna dolžina L 100 mm
Vijak za obračalno ploščico 279810 7
Kot naklona 2,5 stopinj
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 272101 44/9,3
EAN/GTIN 4045197430588

Opis

Izvedba:

S fiksnim kotom vzpona.

Opomba:

Previsna dolžina je nastavljiva od 8 mm do 44 mm.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    Previsna dolžina / velikost ploščice L (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico