Eco-držalo za zunanje struženje, levo, Velikost držala/ploščice: 16/09mm

Št. art.: 250009 16/09
Popust
222,00 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Eco
Velikost držala 16 mm
Velikost ploščice 9 mm
Vrsta uporabe levo
z notranjim hlajenjem da
ISO-oznaka držala DCLNR/L 1616H09
primerna obračalna rezalna ploščica CN.. 09T3..
Funkcijska širina L4 23 mm
Dolžina glave L1 27 mm
Celotna dolžina L 100 mm
Podložna ploščica 259033 7
Vijak za podložno ploščico 259027 5
Spona, vijak, vzmet 259036 13
Nastavitveni kot κ 95 stopinj
Uporaba Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 250009 16/09
EAN/GTIN 4045197808929
Številka proizvajalca 250009 16/09

Opis

Izvedba:

Z notranjim dovodom hladilne tekočine na rezilni rob. Hlajenje s pomočjo preciznih šob zagotavlja usmerjeno in učinkovito zniževanje toplotne obremenitve, saj je curek hladilnega sredstva optimalno usmerjen med odrezek in rezilni rob. Za daljšo življenjsko dobo ter večjo procesno varnost in produktivnost.
S hlajenjem prostih ploskev.

Opomba:

Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče le v kombinaciji z držali GARANT eco art. 319001319886 ali pri dolžini držala < 125 mm tudi z art. 317900.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Eco" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico