{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezalne glave D | 16 mm | |
Zvrst | HB730 | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Število rezil Z | 5 | |
Kot spirale | 45 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno in poševno | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,05×D pri robljenju | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Velikost vpenjalnega trna | 16 mm | |
Dolžina glave l | 20 mm | |
Dolžina rezil L2 | 12 mm | |
Radij za programiranje Rp | 2,94 mm | |
maksimalna globina rezanja ap maks v jeklo < 900 N/mm2 | 0,8 mm | |
Radij rezila | 2,4 mm | |
Podajanje fz v jeklo < 900 N/mm2 | 0,8 mm | |
Izvedba držala | GARANT TopCut | |
Vrsta izdelka | Rezalni vložki za rezkanje |
Številka izdelka | 210310 16 | |
EAN/GTIN | 4045197523273 |