{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
skärhuvud-⌀ D | 16 mm | |
Sort | HB730 | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Antal skär Z | 5 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Matningsriktning | horisontell och sned | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,05×D vid valsfräsning | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Invändig | ja | |
Hållarstorlek | 16 mm | |
huvudets längd l | 20 mm | |
Skärlängd L2 | 12 mm | |
Programeringsradie Rp | 2,94 mm | |
maximalt sågdjup ap max i stål < 900 N/mm2 | 0,8 mm | |
Hörnradie | 2,4 mm | |
Matning fz i stål < 900 N/mm2 | 0,8 mm | |
Skaftutförande | GARANT TopCut | |
Produktslag | Skärinsats för fräning |
Artikelnummer | 210310 16 | |
EAN/GTIN | 4045197523273 |