{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | B05 | |
Rezalni material | HSS Co 10 | |
Globina vrtanja | 50 mm | |
za korak | 12−40 korakov/colo | |
za izvrtine od ⌀ | 12 mm | |
Celotna dolžina | 80 mm | |
⌀ držala | 8 mm | |
Vrsta izdelka | Rezalni vložek za struženje |
Številka izdelka | 240088 B05 | |
EAN/GTIN | 4047109017146 | |
Številka proizvajalca | H15 21550.93 |