Podstavek s kolescema, par, z nastavljanjem višine, za maksimalni ⌀ obdelovanca: 32mm

Št. art.: 443050 32
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za maksimalni ⌀ obdelovanca (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ območja 2 mm - 32 mm
za maksimalni ⌀ obdelovanca 32 mm
Višina konic 66 (pri d = 10) mm
Širina utorne matice h6 10 mm
maksimalna obremenitev na par 20 kg
Vrsta izdelka Podstavek s kolesoma

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 443050 32
EAN/GTIN 4030234000435

Opis

Uporaba:

Za vpetje necentriranih ali predolgih delov.
Tudi za dele z različnimi premeri.

Primerno za:

Merilnik točnosti krožnega teka art. 443000 vel. 50 in 75/443210.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico