• Ta izdelek je opuščen in kmalu ne več del naše ponudbe.

Leseni zložljiv meter, naravni 2 m

Št. art.: 466015 2
Popust
7,65 €
(2,38 € / 1 Metre)
Cena velja do 26. maj 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
246 kosov na zalogi
  • Standard: EG III
  • Material: Bukov les

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard EG III
Število členov 10
Material Bukov les
Dolžina 2 m
Širina 16 mm
Debelina 2,5 mm
Vrsta izdelka Zložljivi metri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 466015 2
EAN/GTIN 4005069162696

Opis

Izvedba:

Objemalni zglobi visoke trdnosti s kaljenimi jeklenimi vzmetmi in zakrito zakovico.
Naravna barva – ozka debelina segmentov za veliko upogljivost.
Po ena skala v mm na spodnji in zgornji strani. Dobro čitljiva skala. Decimalna števila so označena z rdečo barvo. Segmenti metra so izdelani iz kakovostnega bukovega lesa.