Opis:
Standardni model številčnic ABSOLUTE Digimatic ID-S vam ponuja naslednje prednosti: Sistem ABSOLUTE. Enkratna nastavitev začetnega položaja, ki nato ostane absolutna ničla do naslednje menjave baterije Vse funkcije lahko nastavite z velikimi in uporabniku prijaznimi gumbi Nezahtevno branje zaradi 9 mm številk Izjemno dolga življenjska doba baterije
Lastnosti:
Prikazovalnik: LCD, višina znakov 9 mm
Največja hitrost odziva: neomejeno
Digitalni korak: 0,001 mm
V palcih in metrih: Metrični
Lestvica: Elektrostatični kapacitivni tip absolutnega linearnega enkoderja
Max. Dopustna napaka
E MPE (celotno območje): 1: 0,003 mm
Zaščita: N1: N5, N5, N5, N5, N5: ZAŠČITA: IP53
Merilna sila: ≤2,5 N
Št. hrbtne plošče z ušesi: 543-794-10
Razpon: 1,5 m: 12,7 mm
R MPE (ponovljivost): 0,002 mm
0,002 mm
Digitalno/analogno: Digitalno:
Ø stebla: 8 mm