Opis:
Večnamenski merilnik ABSOLUTE Digimatic ID-C vam ponuja naslednje prednosti: S sistemom ABSOLUTE. Enkratna nastavitev začetnega položaja, ki nato ostane absolutna ničelna točka do naslednje menjave baterije. Merilna natančnost tudi pri največji hitrosti premikanja. Enostavno branje zaradi velikih številk na zaslonu. Zaslon je mogoče obrniti za 330°. Zaklep tipkovnice za zaščito pred nepooblaščeno uporabo. Enostavni izračuni s formulo Ax (x=potek vretena).
Lastnosti:
Digitalno/analogno: Digitalni:
Izbirna ločljivost: Da
Preklopna smer štetja: Da
Merilno območje: 25,4 mm
Vrednost gradacije: 0,01 mm
Mejna vrednost merilnega odstopanja E MPE: 0,02 mm
Merilo: Kapacitivni linearni kodirnik ABSOLUTE
Zaslon: LCD, višina številk 11 mm, vrtljiv za 330°.
Max. Reakcijska hitrost: neomejeno mm/s
Vklop/izklop: Da
ABS / INC (VKLJUČNO Z NIČLO): Da
DATA (izhod s kablom) / HOLD (vrednost na zaslonu): Da
Inč/metrski: metrični
Obseg dobave: Vključno z baterijo
Napajanje: 1x baterija SR-44
Življenjska doba baterije: Približno 7000 ur