Analogni ročični indikator za testiranje številčnice INTERAPID 312 .06 .001 D1-1/5

Št. art.: 074111374
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka merilne ure s tipalno ročico

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 074111374
EAN/GTIN 7630041126198
Številka proizvajalca 074111374
L-število L40620 1603

Opis

Opis:

Analogni vzvodni merilnik INTERAPID 312, standardni, .06 in, .001 in, Ø 1-1/5 in