{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | Tovarniški standard | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 357 | |
Višina zarisovanja | 600 mm | |
Odčitavanje | 0,01 mm | |
Točnost | 0,05 mm | |
Vmesnik | USB-vmesnik; Vmesnik Digimatic | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 1 | |
Presek merilnega stebra | 35×15 mm | |
Shranjevanje izmerjenih vrednosti | enkratna nastavitev ničelne točke | |
Življenjska doba baterije pribl. | 2.000 h | |
Merilno orodje | digitalni | |
Dolžina osnovne ploskve | 181 mm | |
Širina osnovne ploskve | 142 mm | |
Masa | 6,4 kg | |
Vrsta izdelka | Višinski merilnik in zarisovalnik |
Številka izdelka | 445135 600 | |
Številka proizvajalca | 570-304 |