Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Digitales Höhenmess- und Anreißgerät mit Datenausgang, Anreißhöhe: 600mm

Artikel-Nr.: 445135 600

Variante und Stückzahl wählen

Anreißhöhe (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 445135 600
Herstellernummer 570-304
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Ausführung:

Große, kontrastreiche LCD-Anzeige für einfaches, fehlerfreies Ablesen (Ziffernhöhe 10 mm). Schnell- und Feinverstellung über exakt bedienbares Handrad. Robuste, stabile Ausführung mit solider Basis und ergonomisch geformtem Griff für ein müheloses Handling. Zero / ABS zum Nullen an jeder beliebigen Position (z. B. Vergleichsmessungen) oder Rückkehr zum Absolute-Maßstab.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357, 1 Anreißnadel hartmetallbestückt Nr. 443510 Gr. 300 (passend für beide Größen).

Sonderzubehör:

Halter Nr. 445180, Datenkabel Nr. 497080.