Dvotočkovno notranje fino merilo Merilo za vrtine za kratke dolžine, 100-160 mm, 0,001 mm

Št. art.: 511-774-20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Dvotočkovni precizni notranji merilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 511-774-20
EAN/GTIN 4946368855196
Številka proizvajalca 511-774-20

Opis

Opis:

Zaradi kratke dolžine pod ročajem je to kompakten in lahek merilnik vrtine. Ponuja vam naslednje prednosti: Dolg hod bata zagotavlja izjemno natančnost. Kontaktne točke so izdelane iz karbida in zagotavljajo visoko vzdržljivost. Velik ročaj zmanjša prenos toplote z upravljavca za 50 %.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
Merilno območje: 100-160
Stopnjevanje: 0,001 mm
Ponovljivost: 0,5 µm
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: V škatli, vključno s plastičnim pokrovom za merilnike