844 A Merilna pištola za notranji premer 60-70 mm

Št. art.: 4487711
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4487711
EAN/GTIN 4059192021566
Številka proizvajalca 4487711
L-število L40080 1457

Opis

Izvedba:

  • Priključni navoj za menjavo merilnih glav
  • Samostoječa merilna glava s 3 merilnimi kontakti (razporeditev 3 x 120°)
  • Sonde iz 12 mm, ojačane s trdo kovino
  • Sonde iz 12 mm za meritve do dna vrtine
  • Sonde iz 40 mm, izdelane iz aluminija za zmanjšanje teže
  • Vendar optimalno čitljiv prikaz izmerjene vrednosti pri uporabi elektronskega merilnika z vrtljivim zaslonom

Opis:

Samostrelna notranja merilna pištola Micromar 844 A
  • Tovarniško standardno merilno območje: 60 - 70 mm
Razpon dobave: brez prikazovalne enote, osnovne enote 844 Ag, merilne glave 44 Ak, navodil za uporabo, kovček

Lastnosti:

  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Merilno območje: 2.35 - 2.75″
  • Opombe Meja napake: ; S popolnim stikom merilnih sond ; Ne upošteva pretvornika ;
  • Merilna globina s podaljškom: 229 mm
  • Dimenzija d v mm: 79 mm
  • Merilna globina: 79 mm
  • Dimenzija b v mm: 18 mm
  • Dimenzija c v mm: 5 mm
  • Meja napake_µm: 4 µm

Standard:

Tovarniški standard

Ustreznih izdelkov

Pribor