{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | Tovarniški standard | |
Vrsta izdelka | Hitri merilnik debeline | |
Merilno območje | 0 mm - 10 mm | |
Odčitavanje | 0,01 mm | |
Odstopanje meritve MPE (merilno območje) | 0,015 mm | |
⌀ merilne ploskve | 10 mm | |
Prevesna dolžina | 50 mm | |
Merilno orodje | analogni |
Številka izdelka | 438205 0-10 | |
EAN/GTIN | 2050001059567 |