Št. izdelka: 418703

Digitalno globinsko pomično merilo IP 67 z i-wi

Brand: Mahr
Shranjevanje izmerjenih vrednosti Sistem MAHR Reference Lock
Standard Tovarniški standard
Pakiranje čvrsta škatla
vse dele kaljene
Material Plemenito jeklo, INOX
Preklop odčitavanja mm / cole
Reklamna cena veljavna do 31.10.2020

Digitalno globinsko pomično merilo IP 67 z i-wi

Unit price 408,00 €
od 
€ 326,00
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Opis

Izvedba:

Sodoben, energijsko učinkovit merilni sistem. Merilne površine so fino lepane. Preset (prednastavitev enot) na primer za merjenje razdalj z merilnim nastavkom art. 418630. Merilna letev je spredaj opremljena s kaljenim, finim merilnim zatičem ⌀ 1,5 mm, dolžina 5 mm.
Zelo velik LCD-prikazovalnik z 11 mm visokimi številkami, vgrajen brezžični podatkovni vmesnik i-wi, odporen proti prahu in vlagi. Čas delovanja pribl. 3 leta.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Dodatni mostiček dolžine 300 mm art. 418610, merilni nastavek za meritev razdalje art. 418630.
Brezžični prenos podatkov na radijski sprejemnik i-wi art. 498912.

Technical Data

Standard
Tovarniški standard
Preklop odčitavanja
mm / cole
Shranjevanje izmerjenih vrednosti
Sistem MAHR Reference Lock
Merilno orodje
digitalni
Material
Plemenito jeklo, INOX
vse dele
kaljene
Pakiranje
čvrsta škatla
Vrsta izdelka
Tiefenmessschieber
loading spinner image
loading spinner image

Share this product

or copy this link

To shopping cart