Digitalt djupmått IP67 med i-wi

Art-nr: 418703
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
2 styck i lager
  • Norm: ISO 13385
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • Mätvärdesminne: MAHR Reference-Lock-system
  • Material: Rostfritt stål, INOX
  • Alla delar: Härdad

Benämning

Utförande:

Modernt energieffektivt mätsystem. Mätytorna är finläppade. Med preset (måttförinställning) t.ex. för avståndsmätning med mätspets nr 418630. Mätskena fram med tunt härdat mätstift ⌀ 1,5mm, längd 5mm.
Mycket stor LCD-display med 11 mm sifferhöjd. Integrerat, trådlöst datagränssnitt i-wi. Motståndskraftigt mot damm och fukt, drifttid ca 3 år.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Specialtillbehör:

Extrabrygga, 300 mm lång nr 418610, mätspets för avståndsmätningar nr 418630.
Trådlös dataöverföring till i-wi mottagare nr 498912.