{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 862 | |
Merilno območje | 0 mm - 150 mm | |
Odčitavanje | 0,01 mm | |
Odčitavanje | 0,0005 col | |
Preklop odčitavanja | mm/cole | |
Točnost | 0,03 mm | |
Z globinskim omejevalnikom | Da | |
Globinski omejevalnik | ploščata | |
Vmesnik | Radijski sistem MAHR i-wi | |
Vrsta IP-zaščite | IP 67 | |
Dolžina konic | 40 mm | |
Shranjevanje izmerjenih vrednosti | Sistem MAHR Reference Lock | |
Avtomatski izklop | Da | |
Čas delovanja | 3 let | |
Merilno orodje | digitalno | |
Material | Plemenito jeklo, INOX | |
vse dele | kaljeno | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 1 | |
Tip baterij | Gumbasta baterija | |
Mednarodna velikost izvedbe | CR2032 | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 1 kos CR2032 | |
Vrsta izdelka | univerzalnih pomičnih meril |
Številka izdelka | 402738 150START | |
EAN/GTIN | 4059192064372 | |
Številka proizvajalca | 9105796 |