{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ območja | 2 mm - 65 mm | |
za maksimalni ⌀ obdelovanca | 65 mm | |
Višina konic | 99 (pri d = 10) mm | |
Širina utorne matice h6 | 12 mm | |
maksimalna obremenitev na par | 30 kg | |
Vrsta izdelka | Podstavek s kolesoma |
Številka izdelka | 443050 65 | |
EAN/GTIN | 4030234000428 |