{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 863 | |
Merilno območje | 75 mm - 100 mm | |
Odčitavanje | 0,01 mm | |
Delitev merilnega bobna | 1/50 mm | |
Točnost | 5 µm | |
⌀ vretena | 6,5 mm | |
⌀ merilnega bobna | 17,5 mm | |
Merilno orodje | analogni | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | mikrometra |
Številka izdelka | 420410 75-100 | |
EAN/GTIN | 4059192003678 | |
Številka proizvajalca | 4134003 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Mikrometer, Merilno območje: 75-100mm
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
146,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
44 kosov na zalogi
54,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
214 kosov na zalogi
107,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
80,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Odčitavanje | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Merilno območje | 75 mm - 100 mm | 75 mm - 100 mm | 75 mm - 100 mm | 75 mm - 100 mm |
⌀ merilnega bobna | 17,5 mm | 18 mm | 19 mm | 20,5 mm |
Delitev merilnega bobna | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm |
Standard | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
Pakiranje | čvrsta škatla | čvrsta škatla | čvrsta škatla | čvrsta škatla |
Merilno orodje | analogni | analogni | analogni | analogni |