Digitalni zunanji mikrometer z globokim jarmom IP65, 0-25 mm, nakovalo/vreteno ravno

Št. art.: 389-251-30
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
  • Vrsta IP-zaščite: IP 65
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta IP-zaščite IP 65
Vrsta izdelka mikrometra

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 389-251-30
EAN/GTIN 4946368689180
Številka proizvajalca 389-251-30
L-število L40010 11081

Opis

Opis:

Ta zunanji mikrometer Digimatic je opremljen z dolgim jarmom za merjenje polizdelkov z veliko površino, npr. pločevinastih plošč, furnirjev itd.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Digitalni
Merilno območje: 0 - 25
Prirastek številk: 0,001 mm
Mejna vrednost odstopanja meritev J MPE: ±4 µm
Lestvica: Satenasto kromirana tuljava, Ø 18 mm
Zaslon: LCD, višina znakov 7,5 mm
Merilna sila: 3-8
ABS / INC (INC NIČ): Da
Alarm nizke napetosti: Da
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: škatla, nastavitveni ključ, 1x baterija/ 2x baterija (389-514)
Napajanje: 1x baterija SR-44
Življenjska doba baterije: približno 2,4 leta, približno 1,8 leta (389-514)