Mikrometer z nakovalcem s prizmo, Merilno območje: 1-15mm

Št. art.: 422300 1-15
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 52,00 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN 863
  • Delitev merilnega bobna: 1/50
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 863
Merilno območje 1 mm - 15 mm
Odčitavanje 0,01 mm
Delitev merilnega bobna 1/50 mm
⌀ vretena 6,35 mm
⌀ merilnega bobna 18 mm
Kot prizme 60 (3-kotnik) stopinj
Merilno orodje analogni
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka mikrometra

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 422300 1-15
EAN/GTIN 4946368009964
Številka proizvajalca 114-101

Opis

Izvedba:

S prizmatičnim nakovalcem za merjenje trirobih oz. petrobih obdelovancev. Merilni lok lakiran. Korak vretena je korigiran glede na kot prizme.
3-kotni s kotom prizme 60°.

Uporaba:

Za merjenje orodij s 3 ali 5 rezili (rezkarji, povrtala).

Obseg dobave:

Vklj. s kontrolno mero.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico