{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Standard | ISO 3611 | |
| Merilno območje | 25 mm - 40 mm | |
| Odčitavanje | 0,01 mm | |
| Odstopanje meritve E MPE | ±5 µm | |
| Delitev merilnega bobna | 1/50 mm | |
| ⌀ vretena | 6,35 mm | |
| ⌀ merilnega bobna | 18 mm | |
| Kot prizme | 60 (3-kotnik) stopinj | |
| Merilno orodje | analogni | |
| Pakiranje | čvrsta škatla | |
| Vrsta izdelka | mikrometra |
| Številka izdelka | 422300 25-40 | |
| EAN/GTIN | 4946368009988 | |
| Številka proizvajalca | 114-103 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |