Notranji mikrometer s križnim utorom, nerotirajoče vreteno, 0-25 mm, prirobnica 6,35 mm

Št. art.: 146-221
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka mikrometra

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 146-221
EAN/GTIN 4946368387703
Številka proizvajalca 146-221
L-število L40010 1860

Opis

Opis:

Notranji mikrometer za prečne utore omogoča merjenje širine in položaja notranjih utorov ter vam ponuja naslednje prednosti: Dvosmerna ročica Modeli z nerotirajočim vretenom so na voljo tudi v dveh smereh

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
Stopnjevanje: 0,01 mm
Mejna vrednost merilnega odstopanja J MPE: ±10 µm
Lestvica: boben in tulec s satenasto kromirano prevleko, ø18 mm
Merilna sila: 5-10
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: Vključno s škatlo, nastavitvenim ključem