{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 863 | |
Merilno območje | 70 mm - 100 mm | |
Odčitavanje | 0,01 mm | |
Delitev merilnega bobna | 1/50 mm | |
Točnost | 5 µm | |
⌀ vretena | 7 mm | |
⌀ merilnega bobna | 13,5 mm | |
Merilno orodje | analogni | |
Vrsta izdelka | 2-točkovni mikrometer za notranje merjenje |
Številka izdelka | 427800 70-100 | |
Številka proizvajalca | 4163003 |