{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | Tovarniški standard | |
Merilno območje | 5 mm - 55 mm | |
Odčitavanje | 0,01 mm | |
Delitev merilnega bobna | 1/50 mm | |
Točnost | 2,5 µm | |
⌀ merilnega bobna | 21 mm | |
Merilno orodje | analogni | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | Kljunasti mikrometer za notranje merjenje |
Številka izdelka | 426900 5-55 | |
EAN/GTIN | 4045197233981 |