Dvoučelisťový vnitřní mikrometr 5-55 mm

Artiklové číslo: 426900 5-55
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 816,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Norma: Výrobní norma
  • Dělení měřicího bubnu: 1/50
  • Obal: Stabilní box

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobní norma
Rozsah měření 5 mm - 55 mm
Rozlišení 0,01 mm
Dělení měřicího bubnu 1/50 mm
Mezní chyba 2,5 µm
⌀ měřicího válce 21 mm
Měřicí technika analogové
Obal Stabilní box
Druh produktu Čelisťový vnitřní mikrometr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 426900 5-55
EAN / GTIN 4045197233981

Popis

Provedení:

Kompletně kalené, broušené a lapované vřeteno. Zúžené a zaoblené měřicí čelisti jsou osazeny tvrdokovem. Díky vestavěné ráčně konstantní tlak měření. Měřicí válec s čistě gravírovanými a černě vyplněnými dílky a číslicemi. Chromovaný měřicí válec. S nástavným a stavěcím šroubem.

Zvláštní příslušenství:

Nastavovací kroužky č. 484030.

Poznámka:

Provedení s rozsahem měření do 600 mm na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly