Standardna nastavitev merilnika globine, 0-150 mm

Št. art.: 515-570
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 515-570
EAN/GTIN 4946368096957
Številka proizvajalca 515-570
L-število L40010 6683

Opis

Opis:

Za preverjanje in umerjanje merilnikov globine. Kot referenčna točka je priložen 25 mm merilni blok s karbidno konico, ki služi kot referenčna točka. Merilni bloki, ki so v robustnem ohišju nameščeni v korakih po 25 mm, omogočajo natančno nastavitev globinomera.

Lastnosti:

Merilno območje: 0-150
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: V leseni škatli s potrdilom o tovarniškem preskusu, 25 mm karbidni referenčni blok.