{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 863 | |
Merilno območje | 0 mm - 150 mm | |
Odčitavanje | 0,01 mm | |
Delitev merilnega bobna | 1/50 mm | |
⌀ merilne igle | 4,5 mm | |
⌀ merilnega bobna | 18 mm | |
Merilno orodje | analogni | |
Dolžina mostička | 100 mm | |
Število merilnih igel | 6 | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | Globinski mikrometer |
Številka izdelka | 425300 0-150 | |
EAN/GTIN | 4045197578914 | |
Številka proizvajalca | 425300 0-150 |