Mikrometerdjupmått 0-150 mm

Art-nr: 425300 0-150
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 55,57 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 1 627,86 SEK /st.
på begäran
I lager
20 styck i lager
  • Norm: DIN 863
  • Mättrummans gradering: 1/50
  • förpackning: Stabil box

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 863
mätområde 0 mm - 150 mm
avläsning 0,01 mm
Mättrummans gradering 1/50 mm
mätspets-⌀ 4,5 mm
Mättrummans ⌀ 18 mm
Mätteknik analog
ansatsens längd 100 mm
antal mätspetsar 6
förpackning Stabil box
Produktslag Mikrometerdjupmått

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 425300 0-150
EAN/GTIN 4045197578914

Benämning

Utförande:

De olika mätdjupen uppnås genom användning av de 25 mm stegvis indelade och utbytbara mätspetsarna. Helt härdad och slipad spindel. Brygga av härdat verktygsstål med läppad mätyta. Mattförkromad mikrometer. Mättrumma med tydligt graverade svarta skalstreck och siffror. Konstant mättryck på grund av inbyggt känselvred.

Leveransinnehåll:

Inklusive mätspetsar.