testo 460 Naprava za merjenje hitrosti

Št. art.: 0560 0460
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Ročni tahometri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0560 0460
EAN/GTIN 4029547008252
Številka proizvajalca 0560 0460
L-število L40550 144

Opis

Opis:

Lahek in kompakten merilnik vrtljajev testo 460 vam zagotavlja hitre in zanesljive odčitke pri preverjanju ventilatorjev, ročičnih gredi in motorjev. In ker lahko preglede izvajate med delovanjem strojev, vam ni treba ustavljati proizvodnje ali zapirati strojev
  • Prevajanje meritev s tahimetrom testo 460
  • Lahki merilnik izvlecite iz praktične torbice za pas in si trak za roko nežno namestite okoli zapestja, da vam tahometer slučajno ne pade na tla. Kompaktni merilnik vrtljajev je zdaj pripravljen za uporabo
  • Na merilni predmet pritrdite samolepilne odsevne oznake, ki jih lahko kadar koli ponovno naročite. Tahometer oddaja merilno točko LED, ki označuje središče merilnega območja. Merilno mesto je zdaj poravnano z odsevnim označevalcem
  • To je vse! S tahimetrom testo 460 lahko zdaj opravljate hitre in natančne meritve na merilnem objektu s katere koli razdalje med 10 in 40 cm
  • Tahometer testo 460 ima tudi funkcijo zadržanja, ki zamrzne zadnje odčitavanje na zaslonu za večje udobje, in osvetljen zaslon, zaradi česar je idealen za uporabo v vseh svetlobnih pogojih. Do min/max vrednosti lahko dostopate s pritiskom na tipko
  • Namestite zaščitni pokrovček in merilnik vrtljajev vrnite v torbico na pasu, kjer ga lahko varno shranite, dokler ga ne boste naslednjič potrebovali.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor