Svetilka LED 3000 RL

Št. art.: 491755 RL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Napajanje Omrežno napajanje
Barvna temperatura 5.600 K
Delovna razdalja 65 mm - 150 mm
Vrsta izdelka Osvetlitev endoskopa

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 491755 RL
EAN/GTIN 2050002078260

Opis

Izvedba:

Za objektive 58 mm.
Obročna svetilka za zelo svetlo in enakomerno osvetlitev. Segmente je mogoče preklapljati prek vgrajenega polja za upravljanje.

Primerno za:

Stereo mikroskop art. 491753, 491754 in serija S art. 491785.

Obseg dobave:

1 omrežni napajalnik, vklj. z 2-metrskim omrežnim kablom.
1 visokozmogljivi difuzor.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor